Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2022605 Herst.-Nr.: 365221 EAN/GTIN: 4013364092396 |
| |
|
| | |
| Falzklemme mit vergrößerter Kontaktfläche nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern mit Falzen. Ausführung gerade, Anschluss längs oder quer. Oberflächenschutz: unbehandelt, Art des Verbinders: Falzklemme, Art der Befestigungsschrauben: Flachrundschraube, Werkstoff: Aluminium, Klemmbereich: 0,7...10 mm, geeignet für Rundleiterdurchmesser: 8...10 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | DEHN SE | Produkt Typ: | 365221 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rinnenklemme (Erdungsanlage), Trennstück (Erdungsanlage), Konstruktionsklemme (Erdungsanlage), Erdungsklemme, Abzweigklemme (Erdungsanlage) |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,70* | € 2,70* | | | | | 25 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 2,67* | € 3,34* | | | | Lager 6318 | | | | 50 | | € 5,50* | ab € 2,75* | € 3,42* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,48* | € 3,73* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,57* | € 3,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 171,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|