Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzklemme Ø8-10mm 0,7-10mm Alu unbeh Flachrundschraube FKMV8.10KBF0.710AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-F977J56
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     365221
EAN/GTIN:
     4013364092396
Suchbegriffe:
Falzklemmen
falzklemmen dehn
falzklemmen
Falzklemme Ø8-10mm 0,7-10mm Alu unbeh Flachrundschraube FKMV8.10KBF0.710AL
Weitere Informationen:
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Art des Verbinders:
Falzklemme
Befestigungsloch:
0 mm mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 - 10 mm
Klemmbereich:
0.7 - 10 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Anschlussklemme für Blitzschutz, Blitzschutz, Blitzschutz-Falzklemme, Blitzschutzmaterial, Dachrinnenklemme, Falzklemme, Falzklemme für Blitzschutz, Flanschklemme, Klemmbock, Klemme, Klemm-Material für Blitzschutz, Klemmschraube, Klemmschuh, Konstruktionsklemme, Schneefanggitterklemme, Stangenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
895
1
€ 6,90*
ab € 2,70*
€ 2,70*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,67*
€ 3,34*
14 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,75*
€ 3,42*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,48*
€ 3,73*
1
€ 5,46*
ab € 2,57*
€ 3,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.