Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzklemme Al 0,7-10mm FKMV810KBF0710AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3517I-40456622
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     365221
EAN/GTIN:
     4013364092396
Suchbegriffe:
Falzklemmen
falzklemmen dehn
falzklemmen

Falzklemme Al 0,7-10mm FKMV810KBF0710AL

Falzklemme mit vergrößerter Kontaktfläche nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern mit Falzen. Ausführung gerade, Anschluss längs oder quer.
Weitere Informationen:
Art des Verbinders:
Falzklemme
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8..10 mm
Klemmbereich:
0,7..10 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Erdungsklemme, Blitzschutzklemme, Konstruktionsklemme, Anschlussklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
895
1
€ 6,90*
ab € 2,70*
€ 2,70*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,67*
€ 3,33*
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,75*
€ 3,41*
1
€ 5,95*
ab € 2,48*
€ 3,74*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,57*
€ 3,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.