Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2020253 Herst.-Nr.: 204247 EAN/GTIN: 4013364041806 |
| |
|
| | |
| Dachleitungshalter SPANNsnap zum Befestigen von Fangleitungen auf dem Firstziegel z. B. bei Ziegeldächer. Mit Befestigung durch NIRO-Zugfeder mit Leitungshalter DEHNsnap, lose Leitungsführung, seitlich verstellbar. Ausführung aus wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert und halogenfrei. Montageart: spannbar, Anwendung: First/Grat, Spannbereich: 180...280 mm, Befestigungsart Leiter: mit Clipschelle, Leiterdurchmesser: 8 mm, Werkstoff des Halters: Kunststoff, Werkstoff des Trägers: Kupfer, Bauhöhe Leitungshalter: 36 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | DEHN SE | Produkt Typ: | 204247 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,15* | € 5,15* | | | | | 24 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 5,03* | € 6,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 4,46* | € 6,68* | | | | Lager 6318 | | | | 25 | | € 5,50* | ab € 5,19* | € 6,74* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 4,85* | € 7,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 168,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|