Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-391216 Herst.-Nr.: 204247 EAN/GTIN: 4013364041806 |
| |
|
| | |
| Dehn+Söhne Dachleitungshalter SPANNsnap Cu/K-br 204 247 Befestigungsart Leiter mit Clipschelle, Leiter-Durchmesser 8 ... 8mm, Anwendung First/Grat, Montageart spannbar, Spannbereich 180 ... 280mm, Werkstoff des Halters Kunststoff, Werkstoff des Trägers Kupfer, Länge des Trägers 280mm, Dachleitungshalter, verstellbar für Firstziegel und Gratsteine zum Befestigen von Fangleitungen auf dem First z.B. für Ziegeldächer, mit Befestigung durch NIRO-Zugfeder mit Leitungshalter DEHNsnap, lose Leitungsführung seitlich verstellbar Weitere Informationen: | | Befestigungsart Leiter: | mit Clipschelle | Leiter-Durchmesser: | 8 mm | Anwendung: | First/Grat | Montageart: | spannbar | Spannbereich: | 180 mm | 280 mm | Werkstoff des Halters: | Kunststoff | Werkstoff des Trägers: | Kupfer | Länge des Trägers: | 280 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,15* | € 5,15* | | | | | 24 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 5,03* | € 6,53* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 4,46* | € 6,68* | | | | | | 13 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 5,19* | € 6,74* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 4,85* | € 7,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|