Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter SPANNsnap Cu/K-braun H 36mm f. Rd 8mm Spannbereich 180-280mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-204247
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     204247
EAN/GTIN:
     4013364041806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter kunststoff dehn
Dachleitungshalter SPANNsnap zum Befestigen von Fangleitungen auf dem Firstziegel z. B. bei Ziegeldächer. Mit Befestigung durch NIRO-Zugfeder mit Leitungshalter DEHNsnap, lose Leitungsführung, seitlich verstellbar. Ausführung aus wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert und halogenfrei.
Weitere Informationen:
Werkstoff Dachleitungshalter:
Cu
Spannbereich Firstziegelbreite:
180-280
Bauhöhe Leitungshalter:
36
Werkstoff Leitungshalter:
Kunststoff
Farbe Leitungshalter:
braun ●
Leitungshalter Aufnahme Rd:
8
Haltekrallenlänge:
20
Leitungshalter Modell:
DEHNsnap
Leitungsführung:
lose
Anwendungshinweis:
seitlich verstellbare Leitungsführung
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter dehn, dachleitungshalter, Blitzschutz, Federtechnik, Firstbügel, Firststein, Pultdach, Satteldach, Trockenfirst, Ziegeldach, Zugfeder, gemauerter First, schraubenlos, seitlich, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,129
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.