Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2020250 Herst.-Nr.: 204249 EAN/GTIN: 4013364041790 |
| |
|
| | |
| Dachleitungshalter SPANNsnap zum Befestigen von Fangleitungen auf dem Firstziegel z. B. bei Ziegeldächer. Mit Befestigung durch NIRO-Zugfeder mit Leitungshalter DEHNsnap, lose Leitungsführung, seitlich verstellbar. Ausführung aus wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert und halogenfrei. Montageart: spannbar, Anwendung: First/Grat, Spannbereich: 180...280 mm, Befestigungsart Leiter: mit Clipschelle, Leiterdurchmesser: 8 mm, Werkstoff des Halters: Kupfer, Werkstoff des Trägers: Edelstahl 304 (V2A), Bauhöhe Leitungshalter: 36 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | DEHN SE | Produkt Typ: | 204249 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,65* | € 4,65* | | | | | 25 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 4,55* | € 5,87* | | | | Lager 6318 | | | | 25 | | € 5,50* | ab € 4,70* | € 6,06* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 4,38* | € 6,49* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,42* | € 6,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 151,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|