Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter SPANNsnap NIRO/K-grau H 36mm f. Rd 8mm Spannbereich 180-280mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     2KME5-204249
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     204249
EAN/GTIN:
     4013364041790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter kunststoff dehn
Dachleitungshalter SPANNsnap zum Befestigen von Fangleitungen auf dem Firstziegel z. B. bei Ziegeldächer. Mit Befestigung durch NIRO-Zugfeder mit Leitungshalter DEHNsnap, lose Leitungsführung, seitlich verstellbar. Ausführung aus wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert und halogenfrei.
Weitere Informationen:
Werkstoff Dachleitungshalter:
NIRO
Spannbereich Firstziegelbreite:
180-280
Bauhöhe Leitungshalter:
36
Werkstoff Leitungshalter:
Kunststoff
Farbe Leitungshalter:
grau ●
Leitungshalter Aufnahme Rd:
8
Haltekrallenlänge:
20
Leitungshalter Modell:
DEHNsnap
Leitungsführung:
lose
Anwendungshinweis:
seitlich verstellbare Leitungsführung
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter dehn, dachleitungshalter, Blitzschutz, Federtechnik, Firstbügel, Firststein, Pultdach, Satteldach, Trockenfirst, Ziegeldach, Zugfeder, gemauerter First, schraubenlos, seitlich, Äusserer Blitzschutz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
1000
1
€ 6,90*
ab € 4,65*
€ 4,65*
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 4,55*
€ 5,87*
13 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 4,70*
€ 6,06*
1
€ 5,46*
ab € 4,38*
€ 6,49*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,42*
€ 6,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,534
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.