Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter SPANNsnap NIRO/K-grau H 36mm f. Rd 8mm Spannbereich 180-280mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-204249
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     204249
EAN/GTIN:
     4013364041790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter kunststoff dehn
Dachleitungshalter SPANNsnap zum Befestigen von Fangleitungen auf dem Firstziegel z. B. bei Ziegeldächer. Mit Befestigung durch NIRO-Zugfeder mit Leitungshalter DEHNsnap, lose Leitungsführung, seitlich verstellbar. Ausführung aus wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert und halogenfrei.
Weitere Informationen:
Werkstoff Dachleitungshalter:
NIRO
Spannbereich Firstziegelbreite:
180-280
Bauhöhe Leitungshalter:
36
Werkstoff Leitungshalter:
Kunststoff
Farbe Leitungshalter:
grau ●
Leitungshalter Aufnahme Rd:
8
Haltekrallenlänge:
20
Leitungshalter Modell:
DEHNsnap
Leitungsführung:
lose
Anwendungshinweis:
seitlich verstellbare Leitungsführung
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter dehn, dachleitungshalter, Blitzschutz, Federtechnik, Firstbügel, Firststein, Pultdach, Satteldach, Trockenfirst, Ziegeldach, Zugfeder, gemauerter First, schraubenlos, seitlich, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,534
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.