Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungsh.a.Niro,m.DEHNsnap,bra H=16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2020100
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     204911
EAN/GTIN:
     4013364030640
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter kunststoff dehn
Dachleitungshalter stetig verstellbar mit Leitungshalter DEHNsnap, zum Befestigen von Fangleitungen auf dem Firstziegel z. B. bei Ziegeldächer. Mit loser Leitungsführung, seitlich verstellbar (oben Mitte bis unten). Ausführung aus wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert und halogenfrei. Montageart: spannbar, Anwendung: First/Grat, Spannbereich: 180...280 mm, Befestigungsart Leiter: mit Clipschelle, Leiterdurchmesser: 8 mm, Werkstoff des Halters: Kunststoff, Werkstoff des Trägers: Edelstahl 304 (V2A), Bauhöhe Leitungshalter: 16 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
204911
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter dehn, dachleitungshalter, Erdungsstangenhalter, Erdungshalter, Stangenhalter (Erdungsanlage)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
91
1
€ 6,90*
ab € 4,90*
€ 4,90*
Lager 6318
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 4,93*
€ 6,29*
1
€ 5,46*
ab € 4,60*
€ 6,93*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,64*
€ 6,98*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 4,67*
€ 7,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 157,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.