Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter verstellbar NIRO m. DEHNsnap H 16mm K-braun f. Rd 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-204911
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     204911
EAN/GTIN:
     4013364030640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter kunststoff dehn
Dachleitungshalter stetig verstellbar mit Leitungshalter DEHNsnap, zum Befestigen von Fangleitungen auf dem Firstziegel z. B. bei Ziegeldächer. Mit loser Leitungsführung, seitlich verstellbar (oben Mitte bis unten). Ausführung aus wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert und halogenfrei.
Weitere Informationen:
Werkstoff Dachleitungshalter:
NIRO
Spannbereich:
180-280
Bauhöhe Leitungshalter:
16
Werkstoff Leitungshalter:
Kunststoff
Farbe Leitungshalter:
braun ●
Leitungshalter Aufnahme Rd:
8
Haltekrallenlänge:
23
Leitunghalter Modell:
DEHNsnap
Leitungsführung:
lose
Anwendungshinweis:
Leitungsführung (Halter) seitlich verstellbar
Innengewinde:
M6
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter dehn, dachleitungshalter, Blitzschutz, Firstbügel, Pultdach, Satteldach, Trockenfirst, Ziegeldach, gemauerter First, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,831
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.