Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehn+Söhne Dachleitungshalter verstellbar NIRO 204 911


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-1846
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     204911
EAN/GTIN:
     4013364030640
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter kunststoff dehn
Dehn+Söhne Dachleitungshalter verstellbar NIRO 204 911 Befestigungsart Leiter mit Clipschelle, Leiter-Durchmesser 8 ...

8mm, Anwendung First/Grat, Montageart klemmbar, Werkstoff des Halters Kunststoff, Werkstoff des Trägers rostfreier Stahl (V2A), Länge des Trägers 280mm, Dachleitungshalter, verstellbar für Firstziegel und Gratsteine zum Befestigen von Fangleitungen auf dem First z.B.

für Ziegeldächer, stetig verstellbar mit Leitungshalter DEHNsnap, lose Leitungsführung seitlich verstellbar (oben Mitte bis unten)

Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser:
8 mm
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
klemmbar
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
rostfreier Stahl (V2A)
Länge des Trägers:
280 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter dehn, dachleitungshalter, Blitzableiter-Halterung, Dachhalter, Firstleitungshalter, Firstziegeldachleitungshalter, Firstziegelhalter, Gratleitungshalter, Gratziegelhalter, Rundleiterhalter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
91
1
€ 6,90*
ab € 4,90*
€ 4,90*
13 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 4,93*
€ 6,29*
1
€ 5,46*
ab € 4,60*
€ 6,93*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,64*
€ 6,98*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 4,67*
€ 7,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.