Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHNiso-DLH -SET- m. Grundplatte Betonstein u. Distanzstab s=15cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2016611
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     253115
EAN/GTIN:
     4013364129870
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter dehn
DEHNiso-DachLeitungsHalter zur Einhaltung des Trennungsabstandes nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), für das Verlegen von Leitungen auf Flachdächern. Distanzstab aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) D10 mm, UV-stabilisiert, Farbe lichtgrau, Materialfaktor km= 0,7. Ausführung mit Betonstein und Unterlegplatte, für Leiter Rd 8 mm (lose Leitungsführung). Länge: 295 mm, geeignet für Rundleiterdurchmesser: 8 mm, Werkstoff des Leitungshalters: Kunststoff, Isolierstrecke: 220 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
253115
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, leitungshalter 8mm, Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
24
€ 4,95*
ab € 11,99*
€ 14,54*
Lager 6318
unbekannt
24
€ 5,50*
ab € 12,36*
€ 14,96*
1
€ 5,46*
ab € 11,54*
€ 16,29*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,63*
€ 16,42*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 11,98*
€ 16,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 359,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
253301
ab € 5,23125*
Zubehör
Dehn
253315
ab € 3,17*
Zubehör
Dehn
253325
ab € 4,10125*
Zubehör
Dehn
253300
ab € 3,03*
Zubehör
Dehn
253302
ab € 1,29*
Zubehör
Dehn
253310
ab € 21,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.