Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHNiso-DLH Leitungshalter f. Rd 8mm m. Steckbuchse D 10mm PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-253302
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     253302
EAN/GTIN:
     4013364129764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter kunststoff dehn
Leitungshalter mit Steckbuchse, zum Kombinieren mit GFK-Stab (D10 mm), für die Befestigung von Leitungen.
Weitere Informationen:
Durchmesser Ø Steckbuchse:
10
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau ●
Leitungshalter Aufnahme Rd:
8
Dauertemperaturbereich:
-30 °C ... +80 °C
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter dehn, dachleitungshalter, Aufständerung, Betonstein, Blitzschutz, Eigengewicht, Flachdach, GFK, Getrennt, Getrennter Blitzschutz, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,607
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.