Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehn+Söhne DEHNiso-DLH-Set mit Grundplatte 253 115


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-563935
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     253115
EAN/GTIN:
     4013364129870
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter dehn
Dehn+Söhne DEHNiso-DLH-Set mit Grundplatte 253 115 Befestigungsart Leiter mit Clipschelle, Leiter-Durchmesser 8 ...

8mm, Anwendung Flachdach, Montageart sonstige, Werkstoff des Halters Kunststoff, Werkstoff des Trägers Beton, Länge des Trägers 295mm, Leitungshalter für Flachdächer mit Betonstein und Unterlegplatte sowie Distanzstab aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) Ø10 mm, UV-stabilisiert, Farbe lichtgrau

Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser:
8 mm
Anwendung:
Flachdach
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Beton
Länge des Trägers:
295 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, leitungshalter 8mm, Blitzableiter-Halterung, Dachhalter, Rundleiterhalter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 11,62917*
€ 14,19917*
22 Tage
nicht lagernd
24
€ 4,95*
ab € 12,00*
€ 14,62*
13 Tage
unbekannt
24
€ 5,50*
ab € 12,37*
€ 15,04*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,65*
€ 16,39*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 11,99*
€ 16,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
253301
ab € 5,26*
Zubehör
Dehn
253315
ab € 3,17*
Zubehör
Dehn
253325
ab € 4,10*
Zubehör
Dehn
253300
ab € 3,03*
Zubehör
Dehn
253302
ab € 1,28*
Zubehör
Dehn
253310
ab € 21,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.