| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1936115 Herst.-Nr.: UVCA200-EU-4XPL-L-18W/TUV-HFP EAN/GTIN: 8719514531017 |
| |
|
| | |
| Das Philips UV-C-Luftdesinfektionsgerät ist eine leistungsstarke und effektive Methode zur Desinfektion von Umluft. Das Gerät saugt die Raumluft an und UV-C-Strahlung inaktiviert innerhalb von nur einer Stunde bei 80m3 Raumvolumen mehr als 95% aller Mikroorganismen (Abdeckung in einem Umkreis von 28m2)(1). Das freistehende Gerät benötigt keine Montage. Es kann in einer Vielzahl von professionellen Anwendungen von Büros über den Einzelhandel bis hin zum Hotel- und Gastgewerbe eingesetzt werden. Das ästhetisch gestaltete Gerät kann auch bei Anwesenheit von Personen eingesetzt werden. Lampenleistung: 72 W, Sockel: sonstige, Dimmbar: false, Gesamtlänge: 790 mm, Durchmesser: 18 mm, Integrierter Starter: true, Schwarzlichtlampe: false, Brennstellung: sonstige, Lampenform: sonstige, Externes Zündgerät erforderlich: false, Externes Vorschaltgerät erforderlich: false, Leuchtmittel: sonstige, Mittlere Nennlebensdauer: 9000 h, Lampenspannung: 220...240 V, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 120 kWh, Art der UV-Strahlung: UV-C, geeignet zur Luftdesinfektion: true, geeignet für persönliches Wohlbefinden: false, geeignet zur Insektenbekämpfung: false, geeignet für medizinische Anwendungen: false, geeignet zur Reprografie: false, geeignet zur Körperbräunung: false, geeignet zur Wasserdesinfektion: false, Quecksilbergehalt: 17,6 mg Weitere Informationen: | | Hersteller: | Signify GmbH GB Leuchten | Produkt Typ: | UVCA200-EU-4XPL-L-18W/TUV-HFP | Ident Code: | 53101700 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 715,38* | € 790,21* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 715,94* | € 790,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 727,38* | € 797,36* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 771,18* | € 847,62* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 786,79* | € 863,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|