Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer 14-20mm waagerecht mit Loch 6,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1691183
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     AH-1420
EAN/GTIN:
     5414363083290
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
abb trägerklammer
Traegerklammer, waagrecht an 14-20mm, mit Loch 6,5mm Oberflächenschutz: beschichtet, Scharnierend: false, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: Kantenclip, Scharnier justierbar: false, Anschlussart/-bauteil: Klemme, Bruchlast: 882,9 N, Rohr-/Kabeldurchmesser: -...- mm, geeignet für Flanschstärke: -...- mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
AH-1420
Ident Code:
7TCA084030R0443
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 4,063*
€ 5,323*
10
Frei Haus
ab € 4,125*
€ 5,425*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,77*
€ 5,49*
8 Tage
120
1
€ 6,95*
ab € 3,98*
€ 5,77*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 4,581*
€ 5,951*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 5,951*
€ 7,08169
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,741*
€ 6,83179
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,451*
€ 6,48669
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,581*
€ 5,45139
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,4581* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 59,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.