Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer waagrecht an 14-20mm AH-1420


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-12065270
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA084030R0443
EAN/GTIN:
     5414363083290
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
abb trägerklammer

Trägerklammer waagrecht an 14-20mm AH-1420

Traegerklammer, waagrecht an 14-20mm, mit Loch 6,5mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Klemme
Geeignet für Flanschstärke:
140 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Bruchlast:
882,9 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 4,043*
€ 5,333*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 4,125*
€ 5,435*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,79*
€ 5,51*
7 Tage
110
1
€ 6,95*
ab € 3,98*
€ 5,80*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 4,551*
€ 5,961*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 5,435*
€ 6,46765
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,265*
€ 6,26535
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,975*
€ 5,92025
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,125*
€ 4,90875
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,4125* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 54,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.