| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1690139 Herst.-Nr.: TC5142 EAN/GTIN: 5414363058830 |
| |
|
| | |
| Der Kabelbefestigungssockel mit Auflagesattel garantiert durch seine kompakte Bauform eine hohe Stabilität. Der prismenförmige Sattel sorgt für eine verdrehsichere Befestigung von Leitungen und Kabeln. Darüber hinaus ist er nichtleitend, korrosionsfest und beständig gegen Treibstoffe, Schmiermittel und die meisten chemischen Stoffe. Der Bindersockel ist zum Anschrauben oder Annieten geeignet. Er ist in naturfarbener oder schwarz UV-beständiger, hitzestabilisierter Ausführung erhältlich. Der leistungsstarke Befestigungssockel vervollständigt die Produktpalette unserer zuverlässigen Premium-Kabelbinder und deckt die am häufigsten angefragten Anwendungsmöglichkeiten im Kabelmanagement ab. Breite: 14,3 mm, Höhe: 10,7 mm, geeignet für Kabelbinderbreite bis: 7,6 mm, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Länge: 23,4 mm, Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Durchmesser Befestigungsloch: 5,2 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | TC5142 | Ident Code: | 7TAG009870R0003 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,2236* | € 0,3036* | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,2333* | € 0,3233* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 6,40* | ab € 0,23333* | € 0,32333* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,2385* | € 0,3285* | | | | Lager 6318 | | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,2412* | € 0,3312* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|