Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel Kst natur 7,6mm 23,4x14,2x10,7mm schraubniet Ø5,2mm TC5142


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E475G71
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009870R0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montageplatte
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Befestigungssockel Kst natur 7,6mm 23,4x14,2x10,7mm schraubniet Ø5,2mm TC5142
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Breite:
14.2 mm mm
Durchmesser Befestigungsloch:
5.2 mm
Einsatztemperatur:
-40 - 85 °C
Farbe:
natur
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7.6 mm mm
Höhe:
10.7 mm
Länge:
23.4 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, montageplatte abb, montageplatte, befestigungssockel klebbar, Befestigungssockel für Kabelbinder, Kabelbinder-Befestigungssockel, Kabelbinder-Zubehör, Schraubsockel, Sockel, Sockel für Kabelbinder, Verbindungstechnik, Zubehör für Kabelbinder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,2236*
€ 0,3036*
100
€ 5,46*
ab € 0,2333*
€ 0,3233*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,40*
ab € 0,23333*
€ 0,32333*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2385*
€ 0,3285*
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,2412*
€ 0,3312*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3036*
€ 0,36128
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2736*
€ 0,32558
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2536*
€ 0,30178
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2236*
€ 0,26608
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.