Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1646280 Herst.-Nr.: GKT-55-GCE EAN/GTIN: 3165140607742 |
| |
|
| | |
| Tauchsäge GKT 55 GCE. Die kabelgebundene Tauchsäge GKT 55 GCE Professional liefert extrem präzise, saubere Schnitte in einer Vielzahl von Materialien. Dank hochwertiger Maschinenkomponenten, Präzisionssägeblatt und passendem Führungsschienensystem sind extrem präzise Ergebnisse sichergestellt. Das effiziente Staubabsaugsystem der Säge und das schallreduzierte Sägeblatt sorgen besonders in Innenräumen für komfortables Arbeiten. Darüber hinaus ermöglicht die regelbare Drehzahleinstellung Schnitte in einer Vielzahl von Materialien. Dieses Werkzeug eignet sich für Format- und Tauchschnitte in Holz, Holzverbundwerkstoffen, Platten und Plattenwerkstoffen sowie in Aluminium und Acrylglas. Es ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem sowie den Führungsschienensystemen Festool, Mafell und Makita von Bosch. Die GKT 55 GCE Professional zeichnet sich ferner durch Merkmale wie konstante Drehzahl, integrierten Staubauslass, Drehzahlvorwahl, Spindelarretierung, Überlastschutz und Sanftanlauf aus. Im Lieferumfang enthalten: 1x Kreissägeblatt, Top Precision Best for Wood, 165 x 1,8/1,3 x 20 mm, 48 (2 608 642 384), Innensechskantschlüssel Breite: 367 mm, Höhe: 231 mm, Spannung: 230 V, Länge: 231 mm, Nennleistungsaufnahme: 1400 W, Maschinengewicht: 4,7 kg, Schnitttiefe (90°): 57 mm, Schnitttiefe (45°): 42 mm, Sägeblattdurchmesser: 165 mm, Sägeblattbohrung: 20 mm, Leerlaufdrehzahl: 3600...6250 1/min Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bosch Power Tools GmbH | Produkt Typ: | GKT-55-GCE | Ident Code: | 0601675000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 394,05* | € 437,01* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 399,28* | € 442,20* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 402,36* | € 449,67* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 413,47* | € 457,66* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 414,401* | € 458,221* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|