Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchsäge GKT 55 GCE, im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Artikel-Nr.:
     260W-716731
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601675000
EAN/GTIN:
     3165140607742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Tauchkreissäge
Tauchsäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0601675000, Tauchsäge GKT 55 GCE. Die kabelgebundene Tauchsäge GKT 55 GCE Professional liefert extrem präzise,saubere Schnitte in einer Vielzahl von Materialien. Dank hochwertiger Maschinenkomponenten, Präzisionssägeblatt und passendem Führungsschienensystem sind extrem präzise Ergebnisse sichergestellt. Das effiziente Staubabsaugsystem der Säge und das schallreduzierte Sägeblatt sorgen besonders in Innenräumen für komfortables Arbeiten. Darüber hinaus ermöglicht die regelbare Drehzahleinstellung Schnitte in einer Vielzahl von Materialien. Dieses Werkzeug eignet sich für Format- und Tauchschnitte in Holz, Holzverbundwerkstoffen, Platten und Plattenwerkstoffen sowie in Aluminium und Acrylglas. Es ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem sowie den Führungsschienensystemen Festool, Mafell und Makita von Bosch. Die GKT 55 GCE Professional zeichnet sich ferner durch Merkmale wie konstante Drehzahl, integrierten Staubauslass, Drehzahlvorwahl, Spindelarretierung, Überlastschutz und Sanftanlauf aus. Im Lieferumfang enthalten: 1x Kreissägeblatt, Top Precision Best for Wood, 165 x 1,8/1,3 x 20 mm, 48 (2 608 642 384), Innensechskantschlüssel, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5040 GRAMM
Führungsplatte:
310 x 240 mm
Kabellänge:
4 m
Leerlaufdrehzahl:
3600 - 6250 min-1
Neigungswinkel:
-1 - 47 °
Nenneingangsleistung:
1400 W
Sägeblattbohrungs-Ø:
20 mm
Sägeblattdurchmesser:
165 mm
Schnitttiefe ohne Führungsschiene (45°):
42 mm
Schnitttiefe ohne Führungsschiene (90°):
57 mm
Schwingungsemissionswert ah [Holzsägen]:
2.5 m/s²
Service Geräte:
C
Spannung, elektrisch:
230 V
Unsicherheit K [Holzsägen]:
1.5 m/s²
Volumen:
34,745 dm3
Weitere Suchbegriffe: handkreissäge bosch, handkreissäge, 0 601 675 000, TAUCHSÄGE
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 394,05*
€ 437,01*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 399,28*
€ 442,20*
€ 4,90*
ab € 402,36*
€ 449,67*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 414,401*
€ 458,221*
€ 5,95*
ab € 423,38*
€ 468,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,01*
€ 520,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,02*
€ 516,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,91*
€ 492,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,72*
€ 485,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,05*
€ 468,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.