| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1387870 Herst.-Nr.: UF51W23 EAN/GTIN: 3250611032236 |
| |
|
| | |
| Wandlerfeld,Univ.N,NAR NH2 SUT 40mm SasSyst, Mopla f.Wandler. AAR NH1 SILT, Farbe: weiß, Breite: 250 mm, Höhe: 1400 mm, RAL-Nummer: 9010, mit Montageplatte: true, mit Verdrahtung: true, Breite in Teilungseinheiten: 12, Anzahl der TSG-Plätze: 0, Anzahl der Verteilerreihen: 9, Hauptschalter-Bemessungsstrom: 160 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | UF51W23 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 842,70* | € 947,86* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 876,44* | € 979,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 884,76* | € 989,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 889,48* | € 999,15* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 895,81* | € 1.003,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|