Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlerfeld Universal N 200/400A/1350mm UF51W23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlerfeld Universal N 200/400A/1350mm UF51W23
Wandlerfeld Universal N 200/400A/1350mm UF51W23
Artikel-Nr.:
     3517I-10185387
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UF51W23
EAN/GTIN:
     3250611032236
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Komplettfeld

Wandlerfeld Universal N 200/400A/1350mm UF51W23

Wandlerfeld,Univ.N,NAR NH2 SUT 40mm SasSyst, Mopla f.Wandler. AAR NH1 SILT,
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
160 A
Anzahl der Verteilerreihen:
9
Breite:
250 mm
Höhe:
1400 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Mit Montageplatte:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 844,52*
€ 951,18*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 875,18*
€ 983,47*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 886,79*
€ 993,70*
Frei Haus
ab € 891,17*
€ 1.003,10*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 898,58*
€ 1.007,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 993,70*
€ 1.182,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 967,71*
€ 1.151,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 932,04*
€ 1.109,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,51*
€ 1.081,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 886,79*
€ 1.055,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.