Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschalter, T0, 20 A, Aufbau, 1 Bau einheit(en), Kontakte: 2, 60 T0-1-8210/SE1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1267775
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197386
EAN/GTIN:
     4015080896586
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Nockenschalter
hauptschalter eaton
hauptschalter
T0-1-8210/SE1_Umschalter, T0, 20 A, Aufbau, 1 Baueinheit(en), Kontakte: 2, 60°, rastend, mit 0-Stellung, 1-0-2, im Stahlgehäuse, Abwicklungs Nr. 8210 Anzahl der Schaltstellungen: 3, Bemessungsdauerstrom Iu: 20 A, Polzahl: 1, mit Nullstellung: false, mit Rückzug in Nullstellung: false, Breite in Teilungseinheiten: 0, Schutzart (IP), frontseitig: IP65, Ausführung des Schalters: Ein-/Ausschalter, Ausführung des Betätigungselements: Knebel, Frontschildgröße: 48x48 mm, geeignet für Bodenbefestigung: false, geeignet für Frontbefestigung: false, geeignet für Verteilereinbau: false, geeignet für Zwischenbau: false, Komplettgerät im Gehäuse: false, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, Gerätebauart: Aufbaugerät, Schutzart (NEMA), frontseitig: 12
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
T0-1-8210/SE1
Ident Code:
197386
Weitere Suchbegriffe: Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS- Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 103,45*
€ 125,64*
Frei Haus
ab € 108,66*
€ 131,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 113,08*
€ 136,09*
Frei Haus
ab € 113,54*
€ 136,63*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 116,75*
€ 140,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,92*
€ 167,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,86*
€ 165,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,92*
€ 160,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,56*
€ 156,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.