Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschalter T0 20A Aufbau rastend 0-Stellung T0-1-8210/SE1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-20170284
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197386
EAN/GTIN:
     4015080896586
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Nockenschalter
hauptschalter eaton
hauptschalter

Umschalter T0 20A Aufbau rastend 0-Stellung T0-1-8210/SE1

T0-1-8210/SE1_Umschalter, T0, 20 A, Aufbau, 1 Baueinheit(en), Kontakte: 2, 60 °, rastend, mit 0-Stellung, 1-0-2, im Stahlgehäuse, Abwicklungs Nr. 8210
Weitere Informationen:
Ausführung des Schalters:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Mit Nullstellung:
nein
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Gerätebauart:
Aufbaugerät
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 103,45*
€ 125,64*
Frei Haus
ab € 108,66*
€ 131,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 113,08*
€ 136,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 113,54*
€ 136,63*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 116,75*
€ 140,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,63*
€ 162,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,13*
€ 159,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,37*
€ 155,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,08*
€ 151,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.