Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1251995
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+
EAN/GTIN:
     4055626355085
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Gleichstromversorgung
Primär getaktete Stromversorgung, QUINT POWER, Schraubanschluss, Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 20 A Breite: 70 mm, Höhe: 130 mm, Tiefe: 125 mm, Einbauhöhe: 130 mm, Leistungsaufnahme: 520 VA, geeignet für Reiheneinbau: false, geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Leistungsabgabe: 480 W, Ausgangsspannung geregelt: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, Stabilisiert: true, Schutzart (IP): IP20, Direktmontage möglich: false, 1. Ausgangsspannung: 24...28 V, 2. Ausgangsspannung: -...- V, 3. Ausgangsspannung: -...- V, Ausgangsspannung einstellbar: true, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: 100...240 V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz: 100...240 V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: 110...250 V, Kurzschlussfest: true, Max. Ausgangsstrom 1: 30 A, Nennwert Ausgangsspannung 1: 24 V, Nennwert Ausgangsstrom 1: 20 A, SIL nach IEC 61508: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+
Ident Code:
2904617
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 261,03*
€ 295,87*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,87*
€ 337,93*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 316,65*
€ 357,98*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 318,12*
€ 359,58*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 321,52*
€ 364,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,98*
€ 426,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,87*
€ 422,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,78*
€ 411,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,08*
€ 401,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,65*
€ 376,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2905743
ab € 97,34*
Zubehör
Phoenix Contact
2905744
ab € 182,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2906031
ab € 73,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2906032
ab € 73,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2910410
ab € 102,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2910411
ab € 86,66*
Zubehör
Phoenix Contact
2938196
ab € 11,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1065635
ab € 570,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1076861
ab € 833,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1076858
ab € 840,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1076860
ab € 833,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.