Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Geräteschutzschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2905743
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2905743
EAN/GTIN:
     4046356992350
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Zum Schutz vor Spannungseinbrüchen durch Überlast und Kurzschluss. Feine Nennstromabstufungen von 0,5 A ... 10 A. Einspeisung bis 40 A möglich.
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Automat
Ausführung des Sicherungshalters:
sonstige
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
0 V | 30 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 mm² | 16 mm²
Bemessungsstrom In:
40 A
Bemessungsspannung:
24 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Betriebstemperatur:
-25 °C | 70 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Länge:
130 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
sonstige
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,80*
€ 137,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,12*
€ 135,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,44*
€ 127,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2903147
ab € 42,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2903148
ab € 60,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2903149
ab € 100,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2903151
ab € 139,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2903153
ab € 85,97*
Zubehör
Phoenix Contact
2903154
ab € 112,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2903155
ab € 149,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,925*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,884*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.