Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsschild Funktionserh. für Installationskanal 250x43mm PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1209945
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     KS-KDE
EAN/GTIN:
     4012196591398
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Installationskanal
Kabelkanal
Selbstklebendes Kennzeichnungsschild zur zulassungsgerechten Kennzeichnung eines Kabelkanals als Installationskanal gemäß DIN 4102 Teil 11. Montageart: sonstige, Farbe: mehrfarbig, Breite: 250 mm, Ausführung: Schild, Höhe: 43 mm, Form: rechteckig, Zusammenklappbar: false, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: kleben, mit Befestigungsmaterial: false, Nachleuchtend: false, mit Warn-/Hinweissymbol: false, mit Warn-/Hinweistext: true, Fluoreszierend: false, Bedeutung des Aufdrucks: 'keine Auswahl', Sprache des Aufdrucks: Deutsch, Variante: Variante 001
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
KS-KDE
Ident Code:
7214734
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,89*
€ 5,20*
1
€ 5,95*
ab € 3,32*
€ 5,24*
3 Tage
16
1
€ 6,40*
ab € 3,37*
€ 5,31*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,09*
€ 5,45*
1
€ 5,46*
ab € 3,46*
€ 5,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.