Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D292C15 Herst.-Nr.: 7214734 EAN/GTIN: 4012196591398 |
| |
|
| | |
| Bezeichnungsschild or Selbstkl 43x250mm Piktogramm Bez.Schild KS-KDE Weitere Informationen: | | Beschriftung: | Piktogramm | Breite: | 250 mm mm | Farbe: | orange | Höhe: | 43 mm mm | Selbstklebend: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, obo installationskanal, installationskanal, Beschriftungsfeld für Installationssysteme, Beschriftungssystem, Bezeichnungsstreifen, Einzelkennzeichnungsschild, Kennzeichnungsmaterial, Kennzeichnungsmatte, Kennzeichnungsschildermatte |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 3,89* | € 5,20* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,32* | € 5,24* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 3,37* | € 5,31* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 4,09* | € 5,45* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,46* | € 5,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|