Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1205324 Herst.-Nr.: 7109909 EAN/GTIN: 4024941963916 |
| |
|
| | |
| Schutzkontakt-Anbausteckdose gerade, QUICK-CONNECT schraubloser Steckkontakt 16A 3p (2P+PE) 250V (250V~) IP54 Frequenz: AC Technische Kennfarbe: blau RAL 5015 Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 mm² Gehäusematerial: Kunststoff Anschlusstechnik: Schraublose Klemme Kabeleinführung: sonstige System: Deutsches System - Typ F Gerätefarbe: Gehäuse blau RAL 5015, Klappdeckel blau RAL 5015 Gerätehöhe: 61,5 mm, Gerätebreite: 50 mm, Gerätetiefe: 47,5 mm Flanschmaß vertikal: 50 mm, Flanschmaß horizontal: 50 mm Bohrlochabstand vertikal: 38 mm, Bohrlochabstand horizontal: 38 mm Halogenfrei: ja Sonstige technische Eigenschaften: Der Anschluss ist rückwärtig, Zur Verwendung in ortsfesten Verteilersystemen, mit erhöhtem Berührungsschutz Shutter Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Farbe: blau, Ausführung: SCHUKO, Halogenfrei: true, RAL-Nummer: 5015, mit Klappdeckel: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff, Anschlusstechnik: schraublose Klemme, Steckrichtung: gerade, Flanschmaß: 50x50 mm, Schutzart (IP): IP54 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 7109909 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,04* | € 23,64* | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,54* | € 24,26* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 18,53* | € 25,51* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 19,81* | € 27,13* | | | | | 26 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 24,46* | € 29,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|