Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0465056 Herst.-Nr.: 7109909 EAN/GTIN: 4024941963916 |
| |
|
| | |
| Schutzkontakt-Anbausteckdose gerade, QUICK-CONNECT schraubloser Steckkontakt 16A 3p (2P+PE) 250V (250V~) IP54 Frequenz: AC Technische Kennfarbe: blau RAL 5015 Kontakttrager/Kontakte: der Kontakttrager ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm Gehausematerial: Kunststoff Anschlusstechnik: Schraublose Klemme Kabeleinfuhrung: sonstige System: Deutsches System - Typ F Geratefarbe: Gehause blau RAL 5015, Klappdeckel blau RAL 5015 Geratehohe: 61,5 mm, Geratebreite: 50 mm, Geratetiefe: 47,5 mm Flanschma? vertikal: 50 mm, Flanschma? horizontal: 50 mm Bohrlochabstand vertikal: 38 mm, Bohrlochabstand horizontal: 38 mm Halogenfrei: ja Sonstige technische Eigenschaften: Der Anschluss ist ruckwartig, Zur Verwendung in ortsfesten Verteilersystemen, Mit erhohtem Beruhrungsschutz Shutter |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,09* | € 23,72* | | | | Lager 4147 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,50* | € 24,31* | | | | | | 33 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 18,41* | € 25,50* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 19,76* | € 27,22* | | | | | 23 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 24,50* | € 29,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|