Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6318-1197116 Herst.-Nr.: A1540KO5SW EAN/GTIN: 4011377126312 |
| |
|
|  |  |
 | für KNX Drehsensor Art.-Nr.: DS 4092 TS Farbe: schwarz, Breite: 55 mm, Ausführung: Drehknopf, Halogenfrei: true, Höhe: 55 mm, Verwendung: Dimmer, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Duroplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, Kontrollfenster/Lichtauslass: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP2X, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | A1540KO5SW |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Abdeckung Jalousiedrehschalter, Drehschalterabdeckung, EIB-Abdeckung, KNX-Abdeckung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, schalterabdeckung, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 21 Tage |  | | 10 |  | € 4,95* | ab € 7,20* | € 9,23* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 7,19* | € 10,32* |  |  |  | | 19 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 7,20* | € 10,34* |  |  |  | Lager 6318 | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 7,38* | € 10,60* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 7,28* | € 10,60* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6318 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6318 |  | Versand: Lager 6318 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|