Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH2 Schaltleiste mit V-Klemme 185mm SaS LVSR2VPVK4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1178070
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LVSR2VPVK4
EAN/GTIN:
     4049857130696
Suchbegriffe:
Lasttrennermodul
NH-Lasttrenner
NH-Reiterelement
NH-Sicherung
NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH2 185mm 3-polig V-Bett mit Klemmen -schwarz.NH2-Sicherungs-Lastschaltleiste 400 A, für Sammelschienenmontage Abstand 185 mm. Nach DIN EN 60947-3 und IEC 60947-3 geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620-1. Bestehend aus 3-poligem Schaltleistenunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, mit V-Anschlussklemme, rostgeschützt. Ausführung: Sicherungslasttrennschalter, Bemessungsdauerstrom Iu: 400 A, Polzahl: 3, Schienenmittenabstand 50 mm: false, Schienenmittenabstand 40 mm: false, Schienenmittenabstand 60 mm: false, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 120 kA, Baugröße des Sicherungseinsatzes: NH2, Schienenmittenabstand 100 mm: false, Schienenmittenabstand 185 mm: true, Anschlussart Hauptstromkreis: Kabelklemme, Doppelt unterbrechend: false, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, Ausgelöstmeldung: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
LVSR2VPVK4
Weitere Suchbegriffe: Sicherungssockel, nh-lasttrenner hager, sicherungssockel, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS- Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 278,85*
€ 317,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 282,14*
€ 320,38*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 282,39*
€ 321,47*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 278,95*
€ 324,54*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 299,51*
€ 341,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,73*
€ 406,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,37*
€ 401,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,93*
€ 392,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,91*
€ 377,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,51*
€ 356,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
LVZ1230
ab € 4,52*
Zubehör
Hager
LVZKH
ab € 6,60*
Zubehör
Hager
LVZTW
ab € 4,42*
Zubehör
Hager
LVZW150
ab € 30,41*
Zubehör
Hager
LVZW250
ab € 30,59*
Zubehör
Hager
LVZWB400
ab € 114,83*
Zubehör
Hager
LVZWB500
ab € 120,21*
Zubehör
Hager
LVZWB600
ab € 122,27*
Zubehör
Hager
LVZSRK
ab € 38,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.