Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LVZTW Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager LVZTW Elektrogehäusezubehör
Hager LVZTW Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70378341
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LVZTW
EAN/GTIN:
     4049857199457
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
8.8 mm
Gewicht
75 g
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.