| |
|
| Artikel-Nr.: 6296-B3-80032-K Herst.-Nr.: B3-80032-K EAN/GTIN: 4250797515874 |
| |
|
| | |
| BERT-Garderobenregal - Anbaufeld - erweiterbar HxBxT 2000x1005x600 mm Stecksystem Stahlblech verzinkt mit 3 Stahl-Fachböden und 1 Kleiderstange inkl. Aufhängung Belastung/Kleiderstange 45 kg Belastung/Boden 150 kg bei gleichmässig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse Weitere Informationen: | | Gewicht: | 26,23 kg | Ausführung: | ZINK | Höhe: | 2000 mm | Breite: | 1005 mm | Tiefe: | 600 mm | Bauart: | Anbaufeld | Bestückbarkeit: | beidseitig | Marke: | BERT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Bert Regal, Regal Bert, Arbeitsschutzregal, Garderobenregal, Kleiderstangenregal, aktenregal stahl, bert regal, aktenregal anbau |
| | |
| |