| |
|
| Artikel-Nr.: 6296-B3-60711-30 Herst.-Nr.: B3-60711-30 EAN/GTIN: 4250797515058 |
| | |
|
| | |
| BERT-Großfachregal 350 kg - Anbaufeld Stecksystem Stahlblech verzinkt HxBxT 3000x1005x300 mm 7 Fachboden-Ebenen mit 16 mm Spanplatten Fachlast 350 kg Feldlast 2500 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. Stahlfüsse Weitere Informationen: | | Gewicht: | 56,86 kg | Ausführung: | ZINK | Fachlast: | 350 kg | Feldlast: | 2500 kg | Höhe: | 3000 mm | Breite: | 1005 mm | Tiefe: | 300 mm | Bauart: | Anbaufeld | Bestückbarkeit: | beidseitig | Fachebenen: | 7 | Marke: | BERT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,46* | € 276,85* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,04* | € 287,77* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,07* | € 298,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 282,15* | € 339,57* | | | | Lager 6296 | | | | | | € 56,00* | ab € 282,78* | € 342,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6296 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6296 | | Versand: Lager 6296 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 56,00* | | ab € 1.050,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|