Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 7 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 7 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 7 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 7 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 7 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Artikel-Nr.:
     369-E872157
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     E872157
EAN/GTIN:
     4250797515058
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Bert Regal
Regal Bert
∙ Das Großfachsteckregalsystem ist aufgrund seiner durchdachten Konstruktionsweise ganz besonders für die Einlagerung von schweren Lasten geeignet ∙ Als modulares Stecksystem bietet es vielfache Anwendungsmöglichkeiten für sperrige und voluminöse Teile ∙ Durch Grund- und Anbaufelder lässt sich das System als Schwerlastregal allen gewünschten Anforderungen anpassen ∙ Durch den Einsatz von Paneelen als Fachbodenebene ist eine Fachlast bis 350 kg und eine Feldlast bis 3500 kg möglich ∙ Die Geometrie der Stufenbalken garantiert eine stabile und verwindungsfreie Anwendung. Als Fachebenen werden Spanplatten (V20E1 hochverdichtet) oder Gitterroste eingesetzt ∙ Die hohen Fach- und Feldlasten sind bei allen Feldbreiten und Feldtiefen gewährleistetDie Einsatzfelder sind:∙ Lagerregal (auch komplett bestückt mit Euronorm-Lagerkästen)∙ Felgen- oder Reifenregal∙ Umweltregal mit AuffangwannenSicherheitshinweis:Wenn die Regalhöhe mehr als das vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Kippen zu sichern
Weitere Informationen:
Abmessung (B x T x H):
1005 x 300 x 3000mm
Ausführung Boden:
Spanplatte
Anzahl Böden:
7 Stück
Material:
Stahl
Fachlast:
350 kg
Anlieferung:
teilmontiert
Anzahl Fachböden:
7 Stück
Regalausführung:
Anbaufeld
Höhe:
3000 mm
Regalsystem:
Stecksystem
Abmessung Breite:
1005 mm
Abmessung Tiefe:
300 mm
Abmessung Höhe:
3000 mm
Feldlast:
2.500 kg
Oberfläche Boden:
Holz
Oberfläche Regalrahmen:
verzinkt
Abmessungen (B x T x H):
1005 x 300 x 3000 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe Boden:
Holz
Breite:
1005 mm
Bodenausführung:
Spanplatte
Farbe Rahmen:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, schwerlastregal höhe3m, schwerlastregal, schwerlastregal 30cm tief, Regale, Fachbodenregale, Lagerregale, Großfachregale, Großfach Steckregalsysteme, Steckregalsysteme
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,84*
€ 277,23*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,91*
€ 287,81*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,40*
€ 299,58*
Lager 369
Frei Haus
ab € 281,80*
€ 343,77*
6 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 283,44*
€ 346,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,77*
€ 409,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,80*
€ 403,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,50*
€ 379,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,66*
€ 366,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,80*
€ 335,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regalwerk
E872164
ab € 22,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.