Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Lagerregal Seitenwand-Vollblech Anbaufeld HxBxT 2500x1005x600 mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-58211-60
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-58211-60
EAN/GTIN:
     4250797513207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Bert Regal
Regal Bert
BERT-Lagerregal Seitenwand-Vollblech - Anbaufeld HxBxT 2500x1005x600 mm Stecksystem Stahlblech verzinkt Rahmen mit geschlossener Seitenwand / Vollblech mit 6 Stahl-Fachböden Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmäßig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
49,84 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2500 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
600 mm
Bauart:
Anbaufeld
Rahmenart:
Vollblech
Bestückbarkeit:
einseitig
Fachebenen:
6
Marke:
BERT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,93*
€ 344,08*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,34*
€ 359,34*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 355,78*
€ 430,00*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,00*
€ 511,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,54*
€ 502,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,75*
€ 484,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,48*
€ 457,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,78*
€ 423,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.