Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Archivregal Vollblech-Seitenwand Anbaufeld verzinkt HxBxT 2500x1695x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-52217-30
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-52217-30
EAN/GTIN:
     4250797509194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
BERT-Archivregal Vollblech-Seitenwand - Anbaufeld Stecksystem Stahlblech verzinkt HxBxT 2500x1695x300 mm 7 Fachebenen Paneel mit 16 mm Spanplatten (6 Ordnerebenen + 1 Abdeckboden) Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
92,17 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2500 mm
Breite:
1695 mm
Tiefe:
300 mm
Bauart:
Anbaufeld
Rahmenart:
Vollblech
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
6
Marke:
BERT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,09*
€ 371,50*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,16*
€ 390,71*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 395,01*
€ 463,53*
15 Tage
22
Frei Haus
ab € 412,96*
€ 483,78*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,53*
€ 551,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,33*
€ 548,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,96*
€ 530,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,82*
€ 516,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,01*
€ 470,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
B3-52211-30
ab € 223,00*
Zubehör
k.A.
B3-52213-30
ab € 259,16*
Zubehör
k.A.
B3-52209-30
ab € 205,78*
Zubehör
Regalwerk
B3-30404-E
ab € 14,13*
Zubehör
Regalwerk
B3-30313-E
ab € 12,13*
Zubehör
Regalwerk
B3-30396-K
ab € 11,68*
Zubehör
Widex Selection
B3-28163-K
ab € 44,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.