Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Großfachregal 250 kg Anbaufeld Stecksystem verzinkt HxBxT 2500x1285x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-50613-50
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-50613-50
EAN/GTIN:
     4250797508159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Bert Regal
Regal Bert
BERT-Großfachregal 250 kg - Anbaufeld Stecksystem Stahlblech verzinkt HxBxT 2500x1285x500 mm 6 Fachebenen Paneel mit 16 mm Spanplatten Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
75,82 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2500 mm
Breite:
1285 mm
Tiefe:
500 mm
Bauart:
Anbaufeld
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
6
Marke:
BERT
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,88*
€ 270,22*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,51*
€ 281,58*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,73*
€ 294,66*
Frei Haus
ab € 275,60*
€ 336,19*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 277,96*
€ 338,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,67*
€ 403,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,41*
€ 396,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,22*
€ 371,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,03*
€ 367,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,96*
€ 330,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regalwerk
B3-50609-50
ab € 192,48*
Zubehör
Widex Selection
B3-28125-K
ab € 40,44*
Zubehör
Widex Selection
B3-50611-50
ab € 186,27*
Zubehör
Widex Selection
B3-50617-50
ab € 272,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.