Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 6 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 6 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 6 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 6 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 6 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 6 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Artikel-Nr.:
     369-E871403
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     E871403
EAN/GTIN:
     4250797508159
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Bert Regal
Regal Bert
· Dieses Universalregal bietet mit seinen spezifischen Ausprägungen und eigenschaften zusätzliche Vorteile als Fachbodenregal · Die Fachebenen sind mit Spanplatten ausgelegt (Stufenbalken und maßgenauer Einlegeboden Spanplatte 16 mm, P4) · Mit umfangreichem Zubehör können viele Anwendungen realisiert werdenMerkmale und Vorteile: ∙ Stecksystem mit T-Profilen∙ Fachebenen mit Spanplatte für hohe Traglasten· Stufenbalken als Längstraverse∙ Keine weiteren Aussteifungen notwendig· Doppelseitige Regalnutzung möglich∙ Einfache und schnelle Montage∙ Breite AnwendungsvielfaltSicherheitshinweis:Wenn die Regalhöhe mehr als das vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Kippen zu sichern
Weitere Informationen:
Abmessung (B x T x H):
1285 x 500 x 2500mm
Ausführung Boden:
Spanplatte
Anzahl Böden:
6 Stück
Material:
Stahl
Fachlast:
250 kg
Anlieferung:
teilmontiert
Anzahl Fachböden:
6 Stück
Regalausführung:
Anbaufeld
Höhe:
2500 mm
Regalsystem:
Stecksystem
Abmessung Breite:
1285 mm
Abmessung Tiefe:
500 mm
Abmessung Höhe:
2500 mm
Feldlast:
2.000 kg
Oberfläche Boden:
Holz
Oberfläche Regalrahmen:
verzinkt
Abmessungen (B x T x H):
1285 x 500 x 2500 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe Boden:
Holz
Breite:
1285 mm
Bodenausführung:
Spanplatte
Farbe Rahmen:
verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,09*
€ 271,42*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,46*
€ 282,81*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,94*
€ 295,92*
Lager 369
Frei Haus
ab € 276,78*
€ 333,83*
7 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 277,92*
€ 336,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,83*
€ 397,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,68*
€ 389,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,85*
€ 371,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,44*
€ 365,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,78*
€ 329,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regalwerk
B3-50609-50
ab € 191,26*
Zubehör
Regalwerk
B3-18125-K
ab € 34,74*
Zubehör
Regalwerk
E872196
ab € 40,48*
Zubehör
Regalwerk
E871373
ab € 185,94*
Zubehör
Regalwerk
E871433
ab € 270,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.