Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Designerstuhl, Besucherstuhl Sedus on spot in weiß; Gestell Stahl weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Designerstuhl, Besucherstuhl Sedus on spot in weiß; Gestell Stahl weiß
Designerstuhl, Besucherstuhl Sedus on spot in weiß; Gestell Stahl weiß
Designerstuhl, Besucherstuhl Sedus on spot in weiß; Gestell Stahl weiß
Designerstuhl, Besucherstuhl Sedus on spot in weiß; Gestell Stahl weiß
Designerstuhl, Besucherstuhl Sedus on spot in weiß; Gestell Stahl weiß
Maße und Zertifikate
Logo
Artikel-Nr.:
     6281-us-220/002
Hersteller:
     Sedus
Herst.-Nr.:
     us-220/002
EAN/GTIN:
     4049694001364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

SEDUS ON SPOT - VERBINDET WOHNLICHES DESIGN MIT KOMFORTABLER SITZERGONOMIE

PRODUKTIDEE:

Die besten Ideen entstehen meistens dort, wo Menschen zusammenkommen und sich wohlfühlen. Mit Sedus on spot schaffen Sie die richtige Atmosphäre dafür: Sein einladendes, wohnliches Design verbindet den entspannten Charakter einer Lounge mit komfortabler Sitzergonomie.

ANWENDUNG:

Sedus on spot ist ideal geeignet für Zuhause im Esszimmer oder Wintergärten, sowie Kommunikationszonen im Büro wie beispielsweise in der Kaffeeküche, Kantine oder in Besprechungsräumen.

PRODUKTDETAILS:

  • Eine nach oben und vorne breiter werdende weiße Schale schafft eine einladende Wirkung mit Relax-Charakter.
  • Sedus on spot vereint nicht nur Sitzkomfort und Wohlfühlen, sondern ermöglicht durch eine Vielzahl von Varianten eine persönliche Note. In den Milieubildern sind jeweils weitere Modellvarianten abgebildet.
  • Die einteilige Schale wird aus bis zu 40 % wiederverwendetem Material gefertigt.
  • Die Sitzschale ist ergonomisch geformt. 
  • Unterschiedliche Wandstärken unterstützen ein gesundes und angenehmes Sitzen auch bei längerer Verweildauer. Der Lordosenbereich wird besonders gestützt.
  • Armlehnen sind auf Höhe der Rückenlehne direkt in die Schale integriert.
  • Eine umfließende, runde Schalenform ermöglicht unterschiedliche Armhaltungen.
  • Die Sitzneigung von ca. 6° sorgt für eine aufrechte Sitzposition zwischen aktiver und entspannter Grundhaltung. Situativ fördert dies eine aktive Besprechungskultur oder ein entspannten Abend unter Freunden.
  • Das Vierfußmodel mit Stahlgestell (Ø 20 mm) ist robust und weiß gepulvert.
  • Neigegleiter aus Kunststoff gleichen leicht unebene Böden mühelos aus.


QUALITÄT:

Der Einsatz von hochwertigen Materialien, höchste Qualitätsansprüchen in der Verarbeitung – Made in Germany – sorgen für ein langanhaltendes Vergnügen am Produkt. Zudem ist Sedus on spot mit dem GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH (DIN EN 16139) zertifiziert.

DESIGN:

Interior Innovation Award 2015 – Winner.
German Design Award 2016 – Winner.

Weitere Informationen:
Sitzmaterial:
Einteilige Schale aus Polypropylen
Farbe der Schale:
weiß RAL 9003
Sitztiefe:
480 mm
Sitzbreite:
435 mm
Sitzhöhe:
425 mm
Gesamthöhe:
825 mm
Gestellart:
Vierbein
Gestellmaterial:
Stahl weiß
Belastbarkeit:
bis 110 kg
Made in Germany:
JA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,88*
€ 293,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,52*
€ 288,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,73*
€ 275,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,01*
€ 272,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,49*
€ 238,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sedus
us-220/003
ab € 199,85*
Ähnlich
Sedus
us-220/004
ab € 284,01*
Ähnlich
Sedus
us-220/001
ab € 201,39*
Ähnlich
Sedus
us-220/005
ab € 284,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.