| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-8395272 Herst.-Nr.: ZK-43-CI EAN/GTIN: 9010238024106 |
| |
|
| | |
| Zählerkreuz verzinkt für Ci43, direktbefestigung im Unterteil Farbe: sonstige, Breite: 250 mm, Höhe: 375 mm, Tiefe: 30 mm, RAL-Nummer: 7001, Anzahl der Phasen: 0, Absicherung: ohne, Verlängerungsstück: true, Geeignet für Leistungsschalter: false, mit Sicherungshalter: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | ZK-CI | Ident Code: | 193459 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 11,00* | € 15,80* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,45* | € 16,42* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,00* | € 17,22* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,99* | € 18,60* | | | | Lager 6233 | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 14,54* | € 20,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|