Zähler-Komplettschrank für 3-Punktbefestigung, Wärmepumpen-Ready, H 1400mm x B 800mm x T 225mm, Aufputzverteiler mit Tür, Schutzklasse II (Schutzisoliert), Abdeckungen aus Kunststoff, Schutzart IP31, Norm VDE 0603-1, Ue 400V AC / In 63A, Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet Weiß RAL9016, Türanschlag wählbar rechts oder links, Leitungseinführung oben mit Membranflansch, unten mit Kabeleinführungsflansch, seitlich über vorgeprägte Öffnungen im Blech. Zählerplatz: vorverdrahtet, 5-polig, Direktanschluss. NAR Zähler: Sammelschiene 5-polig, zur Aufnahme von LSHU-Schalter (SLS) und SPZT123-S Überspannungsschutz (SPD). NAR TSG: mit Leitungsschutzschalter 1-polig C10/25kA plombierbar und 7-poliger Steuerleitungsklemme (schraublos) sowie Einspeiseklemmen AKU16/5. AAR Zähler: mit Hauptleitungsabzweigklemme. Anzahl Zählerplätze Einzeltarif: 2; Anzahl TSG-Plätze: 1; Anzahl Verteilerreihen: 7; mit APZ-Raum inkl. 6kV Patchkabel RJ45. Zubehöre wie zum Beispiel RJ45 Kupplungen, etc. bitte separat bestellen. Montageart: Aufputz, Breite: 800 mm, Ausführung: 2-stöckig, Höhe: 1400 mm, Tiefe: 225 mm, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 225 mm, Anzahl der Felder: 3, Einbauhöhe: 1400 mm, Einbaubreite: 800 mm, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der TSG-Plätze: 1, Anzahl der Verteilerreihen: 9, Anzahl der Zählerplätze: 2, Unterer Anschlussraum: mit Sammelschiene 5-polig Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | ZSD-1400/APZ | Ident Code: | EP-501281 |
|