Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-6924670 Herst.-Nr.: KSB400SE5 EAN/GTIN: 3606480005824 |
| |
|
| | |
| Canalis-Abgriffeinheit für KT und KS. Er wird für die mittlere Energieverteilung und das TN-C-Erdungssystem eingesetzt. Die Betriebsspannung reicht von 230VAC 50/60Hz bis 690VAC 50/60Hz. Der Bemessungsbetriebsstrom beträgt 400A bei 35 - . Montage durch Plug-in mit fester Polarität mit weißer RAL 9001 Oberflächenbehandlung und deren Sammelschienenpolarität 3L+PEN ist. Er bietet Schutz für Sicherungen der Größe 2 (Sicherung ist separat zu bestellen). Das Gerät kann durch Öffnen der Tür nach rechts abgeschaltet werden. Canalis KS-Stromschienenverteiler sind mit Steckdosen kompatibel, Canalis KT-Stromschienenverteiler sind mit Steckdosen vom Typ KS kompatibel. Er bietet einen IP55-Schutz, der der Norm IEC 60529 entspricht. IK08 ist konform mit IEC 62262. Es ist sowohl mit IEC 61439-1 als auch mit IEC 61439-6 konform. Er ist auch konform mit Green Premium (RoHS/REACH). Farbe: weiß, Breite: 316 mm, Höhe: 600 mm, RAL-Nummer: 9001, mit Arretierung: false, Absicherung: ohne, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 3, Phasenselektion: false, Polzahl: 4, Länge: 600 mm, Schutzart (IP): IP55, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0,0, Anzahl der sonstigen Steckdosen: 0,0, Abgangsart: Leitungseinführung, Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: 230...690 V, Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: 400 A, Anzahl der NEMA-Steckdosen: 0,0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | KSB400SE5 | Ident Code: | KSB400SE5 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 884,86* | € 982,75* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 882,86* | € 983,30* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 970,25* | € 1.083,91* | | | | Lager 6233 | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 1.009,60* | € 1.128,62* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.022,38* | € 1.137,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|