Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-15182744 Herst.-Nr.: KSB400SE5 EAN/GTIN: 3606480005824 |
| |
|
| | |
| Abgangskasten 400A KSB400SE5 Canalis-Abgriffeinheit für KT und KS. Er wird für die mittlere Energieverteilung und das TN-C-Erdungssystem eingesetzt. Die Betriebsspannung reicht von 230VAC 50/60Hz bis 690VAC 50/60Hz. Der Bemessungsbetriebsstrom beträgt 400A bei 35 ?. Montage durch Plug-in mit fester Polarität mit weißer RAL 9001 Oberflächenbehandlung und deren Sammelschienenpolarität 3L+PEN ist. Weitere Informationen: | | Anzahl der Leiter (ohne Erde): | 3 | Polzahl: | 4 | Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: | 400 A | Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: | 230..690 V | Phasenselektion: | nein | Mit Arretierung: | nein | Abgangsart: | Leitungseinführung | Absicherung: | ohne | Farbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abnehmereinheit, Adapter, Gerätekasten, Schienenverteilersystem, Abgangsadapter, Stromabnehmer, Schienenverteiler-Abgangskasten, Schienenverteiler |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 878,99* | € 971,50* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 878,57* | € 972,06* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 976,67* | € 1.072,77* | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 1.011,55* | € 1.117,59* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.020,94* | € 1.126,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|