| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-6567523 Herst.-Nr.: DC8404-EV1- EAN/GTIN: 6416495111819 |
| |
|
| | |
| Verdecktliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und kleiner verdecktliegender Standardgleitschiene G892 oder verdecktliegender Gleitschiene G893|Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)|Geprüft nach DIN EN 1154, Größe 1-4|Für Feuer- und Rauchschutztüren geeignet*|*Zusätzlicher Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich|für Anschlagtüren bis 1100 mm Breite Montageart: Einbau, Farbe: Aluminium, Breite: 32 mm, Höhe: 42 mm, Öffnungsrichtung nach DIN: links/rechts, Länge: 278 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Werkstoff des Arms: Stahl, Ausführung Arm: Gleitschiene, Einstellbare Öffnungsdämpfung: false, Schließgeschwindigkeit einstellbar: true, Endanschlag einstellbar: true, Einstellbare Federkraft: true, Max. Türaußenbreite: 1100 mm, Feuerwiderstandsfähigkeit nach EN 1634-1: 1 geeignet für Brandschutztüren, Korrosionsbeständigkeit: 0: ohne, Max. Türinnenbreite: 1100 mm, mit Verriegelung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | DC8404- | Ident Code: | DC8404- |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |