|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6233-6518864 Herst.-Nr.: MBZ171 EAN/GTIN: 4011617441717 |
| |
|
|  |  |
 | Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz, für Zähler mit Dreipunktbefestigung, Rasteinheit 3 RE = 450 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 36 Platzeinheiten, Tragplatte aus Kunststoff, RAL 7035, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 225 mm, Montagegerüst muss separat bestellt werden Farbe: grau, Breite: 250 mm, Höhe: 450 mm, RAL-Nummer: 7035, Absicherung: ohne, Verlängerungsstück: false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | MBZ171 | Ident Code: | 2CPX044171R9999 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 44,94* | € 58,70* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 45,93* | € 59,71* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 47,05* | € 61,54* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 50,24* | € 65,11* |  |  |  | Lager 6233 | 10 Tage |  | |  |  | € 75,00* | ab € 50,98* | € 66,24* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6233 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6233 |  | Versand: Lager 6233 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|