Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler-Modul Dreipunktzähler MBZ171


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60187731
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX044171R9999
EAN/GTIN:
     4011617441717
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
zählerfeld striebel

Zähler-Modul Dreipunktzähler MBZ171

Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz, für Zähler mit Dreipunktbefestigung, Rasteinheit 3 RE = 450 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 36 Platzeinheiten, Tragplatte aus Kunststoff, RAL 7035, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 225 mm, Montagegerüst muss separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Verlängerungsstück:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Absicherung:
ohne
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Mit Sicherungshalter:
nein
Höhe:
450 mm
Tiefe:
225 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zählerfeld
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,94*
€ 58,70*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 45,93*
€ 59,71*
Frei Haus
ab € 47,05*
€ 61,54*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 50,24*
€ 65,11*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 50,98*
€ 66,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.